Support à pneus – 96 x 18 x 84 po

Stockez les pneus dont vous avez besoin tout en économisant de l'espace d'entreposage. Un indispensable pour les ateliers de pneus, les concessionnaires automobiles et les clubs-entrepôts.
  • Montage sans boulons. Les tablettes se fixent par pression et s'ajustent à intervalles de 1 1/2 po.
  • Montants en acier de calibre 14. Fini thermolaqué résistant.
  • Une face – Support de rangement vertical qui se fixe au mur.

    Support à encliquetage rapide, sans boulons
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAP. DE TABLETTE
(lb)
CAPACITÉ
DE PNEUS
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4882 96 x 18 x 84 po 3 1 000 27 98 414 $ 393 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
  • Profondeur hors tout (avec les attaches murales) : 27 po
ÉPAISSEUR :
  • Calibre 14
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec l'ensemble de roulettes H-8779.
CAPACITÉ :
  • La capacité des pneus peut varier en fonction de leurs dimensions.
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour chaque étagère.
  • Hors tout : ne doit pas excéder 13 000 lb
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Non recommandé pour les pneus de semi-remorque.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.244 x 46 x 213 cm96 x 18 x 84 po
CAPACITÉ DE TABLETTE454 kg1 000 lb
POIDS45 kg98 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
PIÈCES :
  • H-1060-POST Montants pour rayonnages à grande portée – 84 po
  • H-1965-CONCT Plaque-support pour rayonnages à grande portée
  • H-4883 Attaches murales pour supports à pneus
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 03 m 17 s PM; CNWEB6