Support vertical pour barres – 36 x 24 x 85 po

Pour ranger et classer les tuyaux, les conduits et le bois en utilisant un minimum d'espace.
  • Trois espaces de rangement d'une largeur de 9 po. Capacité de 1 000 lb par espace de rangement.
  • Trois tablettes avec rebord pouvant contenir des pièces, des boîtes ou de petits articles.
  • Poteaux robustes en acier de calibre 11. Fini thermolaqué résistant.
  • Chaîne de sécurité pour maintenir les articles bien en place.
  • Matériel d'ancrage pour béton inclus.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TRAVÉES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4888 36 x 24 x 85 po 3 3 000 125 421 $ 408 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 36 1/4 x 24 1/4 x 84 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Profondeur des compartiments : 7 1/2 po
  • Tablettes :
    • Haut : 35 3/8 x 5 5/8 po
    • Milieu : 35 3/8 x 9 5/8 po
    • Bas : 35 3/8 x 13 5/8 po
    • Bord : 1 1/8 po
  • Base (utilisable) : 35 3/4 x 5 5/8 po
  • Renforts latéraux : 54 1/4 x 1 1/8 po
  • Chaîne de sécurité : 38 po
MATÉRIAU :
  • Bras, base et renforts latéraux : acier de calibre 11
  • Tablettes : Acier de calibre 17
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 61 x 216 cm36 x 24 x 85 po
CAPACITÉ 1 361 kg3 000 lb
POIDS57 kg125 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/09/2026 09 h 16 m 21 s PM; CNWEB5