Table en acier inoxydable soudé pour machines – 36 x 24 po

Postes de travail résistant à la corrosion pour labos et garages. Lavage facile à grande eau.
  • Robuste. Résiste aux outils graisseux et aux produits chimiques forts.
  • Dessus en acier inoxydable à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Pieds en angle de 1 1/2 po. Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Tablette inférieure pleine profondeur.
  • Hauteur de 30 po.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4915 36 x 24 po 16 1 200 47 935 $ 905 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 36 1/4 x 24 1/4 x 30 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Espace libre de la tablette : 17 3/4 po
  • Plaques de fixation :
    • Total : 3 x 3 po 
    • Trous de fixation : 1/2 po de diamètre, épaisseur de calibre 7
MATÉRIAU :
  • Acier inoxydable de calibre 16, type 430
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les roulettes.
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 600 lb distribuées également
UTILISATION :
  • Type 430 :
    • Utilisé dans des environnements moins exposés à l'eau stagnante, aux produits chimiques ou à la corrosion. (Usines de fabrication, zones de sécurité des aéroports et organismes d'exécution de la loi)
    • Ne doit pas être utilisé dans des applications cryogéniques, car de petites fractures peuvent se produire à des températures inférieures à zéro.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.
  • Rincer à l'eau tiède et essuyer après chaque utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non homologué NSF
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.91 x 61 cm36 x 24 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 544 kg1 200 lb
POIDS21 kg47 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/29/2026 02:28:21 a.m.; CNWEB23