Support de rangement clos pour bacs – 36 x 18 x 75 po, avec bacs gris de 6 x 18 x 5 po

Entreposage extrêmement robuste pour les pièces lourdes et les fournitures industrielles.
  • Panneaux arrière et latéraux qui protègent de la poussière et des débris.
  • Tiroirs en polystyrène épais résistant aux produits chimiques et quasiment incassables.
  • Languette arrière permettant aux tiroirs de pendre en toute sécurité. Grande poignée avant avec espace pour étiquette.
  • Structure en acier thermolaqué sans entretien qui ne rouille pas et ne se corrode pas.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIM. DES BACS
larg. x long. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4921GR 36 x 18 x 75 po 6 x 18 x 5 po 72 247 1 729 $ 1 652 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Tiroirs (L x L x H) :
    • Extérieures (réelles) : 5 5/8 x 17 3/4 x 4 7/8 po
    • Intérieur : 5 x 16 1/4 x 4 3/8 po 
  • Zone de l'étiquette de tiroir : 4,8 x 1,6 po (Largeur x Hauteur)
    • Utiliser les étiquettes adhésives laser blanches S-5627 de 4 x 1 1/2 po.
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 22
  • Montants : Calibre 14
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tablettes :
    • Réglées par intervalles de 1 po.
    • Photo : Les tablettes sont montrées à 4 3/4 po de distance.
CAPACITÉ :
  • Unité totale : 3 800 lb
  • Tablette (distribué uniformément) : 400 lb
  • Tiroir : 25 lb
  • Chaque tiroir peut contenir (13) séparateurs S-20619.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 191 cm36 x 18 x 75 po
DIMENSIONS DES TIROIRS LARG. x LONG. x HAUT.15 x 46 x 13 cm6 x 18 x 5 po
POIDS112 kg247 lb
ACCESSOIRES :
  • S-20619 Séparateur pour bacs de supports de rangement clos – 6 x 5 po
  • S-5627 Uline – Étiquettes adhésives laser – Blanc, 4 x 1 1/2 po
PIÈCES :
  • H-1770-HDWR Matériel de fixation pour supports de rangement pour bacs à tablettes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/11/2026 12 h 59 m 08 s PM; CNWEB3