Bande chauffante pour baril – Robuste, acier, 93 à 204 °C

ROBUSTE

Protège le contenu du baril contre le gel.
  • Chauffage rapide et utilisation toute la journée.
  • 3 réglages de puissance.
  • Acier aluminisé durable résistant à la corrosion.
  • Recommandé pour les adhésifs, les graisses, les peintures, les résines et les huiles.
  • Thermostat réglable avec cordon d'alimentation de 6 pi.
  • Barils en acier vendus séparément.
APPROUVÉ CSA
Nº DE
MODÈLE
MATÉRIAU
DU BARIL
CONVIENT AU BARIL
DE CAPACITÉ
PLAGE DE
THERMOSTAT
VOLTS WATTS PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4932 Acier 55 gal 93 à 204 °C 120 1 750 554 $ 526 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Arceau : 22 1/2 x 5 po (diam. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Arceau : 3/4 po
UTILISATION :
  • Réglages de puissance : maximum, demie ou pinte
  • Pour utilisation avec barils d'acier seulement.
  • Ne pas renverser de liquide sur le réchauffeur.
  • Ne pas utiliser avec des matières inflammables ou combustibles ou dans un endroit dangereux.
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
SPÉCIFICATIONS :
  • 14,6 ampères
  • Approuvé CSA
TEMPÉRATURE :
  • Résultats du test :
VariablesHeuresTempérature
Baril en acier de 55 gallons avec de l'eau
Commutateur de chaleur : Élevée (1750 W)
Température de l'air : 17 °C (63 °F)
5
10
15
46° C (114° F)
57° C (135° F)
62° C (144° F)
Baril en acier de 55 gallons avec de l'eau
Commutateur de chaleur : Moyenne (875 W)
Température de l'air : 10 °C (50 °F)
5
10
15
31° C (87° F)
38° C (101° F)
43° C (109° F)
Baril en acier de 55 gallons avec de l'eau
Commutateur de chaleur : Basse (437,5 W)
Température de l'air : 17 °C (63 °F)
5
10
15
24° C (76° F)
29° C (85° F)
32° C (90° F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES BARILS COMPATIBLES208 L55 gal
PLAGE DU THERMOSTAT93 à 204 °C200 à 400 °F
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/09/2026 11:05:19 a.m.; CNWEB26