MaglinerMD – Diable de manutention compact transformable en aluminium – Roues pleines

Polyvalent. Convertible d'un diable de manutention en chariot à plateforme par simple dégagement.
  • Hauteur de 51 po. Deux poignées. Manœuvre facile.
  • Capacité : 500 lb pour le diable de manutention; 1 000 lb pour la plateforme.
  • Roulettes en polyuréthane de 5 po escamotables.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DE CHARGE
(lb)
TYPE DE
ROUE
BAVETTE PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4937 500/1 000 10 po – Caoutchouc plein 18 x 7 1/2 po 45 614 $ 593 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Position verticale :
    • Hauteur (réelle) : 51 1/2 po
    • Largeur extérieure de roue à roue : 19 1/2 po
  • Position de la plateforme :
    • Plateau (de la bavette à la poignée) : 38 1/4 x 12 1/8 po
  • Essieu (diamètre) : 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Bavette : Aluminium
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227/454 kg500/1 000 lb
TYPE DE ROUES25 cm, caoutchouc pleinCaoutchouc plein de 10 po
BAVETTE46 x 19 cm18 x 7 1/2 po
POIDS20 kg45 lb
PIÈCES :
  • H-1006-30106 Boulon de support de charge pour diables de manutention MaglinerMD transformables en aluminium
  • H-1006-NOSE Bavette pour diable de manutention MaglinerMD – 18 x 7 1/2 po
  • H-1006-SPACE Cale d'espacement de cadre pour diables de manutention en aluminium transformables MaglinerMD
  • H-1006CASTER Roulette en polyuréthane pour diable de manutention transformable en aluminium MaglinerMD – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
  • H-11594 Ensemble du loquet de verrouillage de la poignée pour diables de manutention transformables MaglinerMD en aluminium
  • H-1382-SPCR Entretoise de boulon de support de charge pour diables de manutention transformables en aluminium MaglinerMD
  • H-1382-SPRDR Tige et support d'écartement pour diables de manutention MaglinerMD transformables en aluminium
  • H-3379 MaglinerMD – Roue pleine en caoutchouc – 10 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 09 h 17 m 08 s PM; CNWEB6