Convoyeur à galets par gravité – 24 po x 5 pi

Convoyeurs légers pour chaînes de montage temporaires et préparation des produits. Installation et démontage faciles.
  • Galets en acier à roulement libre pour faire rapidement avancer le produit.
  • Reliez les cadres en acier ensemble pour de plus longs parcours. Centres d'essieu espacés de 3 po.
  • À utiliser avec les trépieds vendus séparément.
* Capacité calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR LONGUEUR DE
LA SECTION
GALETS/
PIED
CAP. DU
CADRE* (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
HORS TOUT ENTRE LES CADRES 1 4+
H-4965 24 po 22 po 5 pi 20 1 300 58 478 $ 465 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Cadre : Haut. 2 1/2 po x rebord de 1 po
  • Essieux (diamètre) : 1/4 po
  • Roues :
    • Diamètre : 1 15/16 po 
    • Ensemble de 3/8 po de hauteur
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : Calibre 12
MATÉRIAU :
  • Roues : Acier recouvert de zinc 
  • Roulements : Billes en acier inoxydable huilées
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les supports en H pour convoyeur à rouleaux par gravité.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Couplage à tiges et à crochets en vue d'unir et d'allonger les convoyeurs.
CAPACITÉ :
  • Cadre : 260 lb/pi
  • 50 lb par roue
UTILISATION :
  • Un minimum de deux trépieds est requis pour chaque section de convoyeur.
  • Pour plus de stabilité, il devrait y avoir 3 roues sous le produit en tout temps.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR HORS TOUT61 cm24 po
LARGEUR ENTRE LES CADRES56 cm22 po
LONGUEUR DES SECTIONS1,5 m5 pi
CAP. DU CADRE*590 kg1 300 lb
POIDS26 kg58 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 12:01:08 a.m.; CNWEB24