Table d'emballage industrielle format géant – 72 x 48 po, dessus en érable

Immense espace de travail. Pour travailler des deux côtés dans les services d'expédition et les aires d'assemblage.
  • Dessus en érable à bords arrondis de 1 3/4 po d'épaisseur.
  • Toutes les tables supportent jusqu'à 500 lb.
  • Pieds ajustables en acier de 30 po à 37 po par intervalles de 1 1/2 po.
  • Tablette inférieure pleine profondeur pour le rangement.
  • Accessoires de table d'emballage et dessus de rechange prépercé en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4988-MAP 72 x 48 po 30 à 37 po 500 274 1 480 $ 1 444 $  AJOUTER
Dessus expédié en deux pièces.

EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : Deux pièces de 72 x 24 po fixées par des supports de montage.
  • Tablette :
    • Globales : 71 3/4 x 26 5/8 po
    • Dégagement : 20 1/4 po
  • Espace libre entre les pieds : 66 po
  • Trous pour boulonner la table au plancher : Diamètre de 3/8 po
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
ÉPAISSEUR :
  • Pieds :
    • Matière première : Calibre 12
    • Section supérieure : Calibre 13
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec les rallonges pour les pieds H-8502.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le dessus de table le plus durable.
  • Bords de table :
    • Avant/arrière : arrondis
    • Côtés : Carré
CAPACITÉ :
  • Capacité réduite à 450 lb si vous utilisez les roulettes en option.
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
  • Peut être assemblé sans tablette inférieure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 122 cm72 x 48 po
HAUTEUR AJUSTABLE76 à 94 cm30 à 37 po
POIDS124 kg274 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-1136-PLUG Languettes de verrouillage pour tables d'emballage industrielles
  • H-1136LEG Pieds d'établi réglables pour tables d'emballage et postes de travail de 72 po maximum de longueur
  • H-1138-PIED(S) Pièce d'insertion pour pied ajustable des tables d'emballage industrielles
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
  • H-4990-MAP Dessus de rechange pour table d'emballage – 72 x 48 po, érable avec bord arrondi
  • H-4992 Tablette inférieure et traverse pour table d'emballage industrielle format géant – 72 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 04 m 08 s PM; CNWEB24