Table d'emballage industrielle format géant – 96 x 48 po, dessus stratifié

Immense espace de travail. Pour travailler des deux côtés dans les services d'expédition et les aires d'assemblage.
  • Dessus stratifié à bords arrondis de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Toutes les tables supportent jusqu'à 500 lb.
  • Pieds ajustables en acier de 30 po à 37 po par intervalles de 1 1/2 po.
  • Tablette inférieure pleine profondeur pour le rangement.
  • Accessoires de table d'emballage et dessus de rechange prépercé en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4989-LAM 96 x 48 po 30 à 37 po 500 352 1 366 $ 1 323 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Tablette (deux pièces) :
    • Globales : 95 5/8 x 26 5/8 po
    • Chaque moitié : longueur de 48 3/8 po
    • Dégagement : 20 1/4 po
  • Espace libre entre les pieds : 44 po
  • Trous pour boulonner la table au plancher : Diamètre de 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Pieds :
    • Matière première : Calibre 12
    • Section supérieure : Calibre 13
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : Plastique
    • Centre : Panneau de particules
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec les rallonges pour les pieds H-8503.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bords de table :
    • Avant/arrière : arrondis
    • Côtés : Carré
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
  • Capacité réduite à 450 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
  • Peut être assemblé sans tablette inférieure.
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 122 cm96 x 48 po
HAUTEUR AJUSTABLE76 à 94 cm30 à 37 po
POIDS160 kg352 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-1136-PLUG Languettes de verrouillage pour tables d'emballage industrielles
  • H-1138-PIED(S) Pièce d'insertion pour pied ajustable des tables d'emballage industrielles
  • H-1138LEG Pieds d'établi réglables pour tables d'emballage et postes de travail de 96 po maximum de longueur – 36 po
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
  • H-4991-LAM Dessus de rechange pour table d'emballage – 96 x 48 po, stratifié
  • H-4993 Tablette et traverse pour tables d'emballage industrielles format géant – 96 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 03 m 35 s PM; CNWEB6