Chariot audiovisuel – 26 x 20 po, bleu

Pour ranger, déplacer et utiliser l'équipement AV.
  • Tablette supérieure à tapis de sécurité réglable par intervalles de 2 po.
  • Comprend une armoire inférieure verrouillable, une barre à 3 prises homologuée UL/CSA et un cordon de 15 pi.
  • Fabriqué en acier soudé avec fini thermolaqué.
  • Roulettes pivotantes de 4 po en caoutchouc : 2 blocables.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5003BLU 26 x 20 x 29 à 42 po 400 lb 2 52 374 $ 361 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout (avec la barre d'alimentation – réelles) :  
    • Position la plus élevée : 25 3/4 x 19 3/8 x 41 1/2 po
    • Position la plus basse : 25 3/4 x 19 3/8 x 28 1/2 po
  • Tablette (utilisable) : 22 3/4 x 16 7/8 po
  • Armoire (intérieur) : 24 x 17 1/2 x 16 5/8 po (Long. x larg. x Haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Calibre 20
SPÉCIFICATIONS :
  • Barre multiprise :
    • 15 amp
    • 125 VCA
 ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Pivotant : H-5005
  • Pivotant avec frein : H-5006
  • Ensemble (2 pivotantes/2 pivotantes avec frein) : H-4607-CAST
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.66 x 51 x 74 107 cm26 x 20 x 29 – 42 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT181 kg400 lb
POIDS24 kg52 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4607-TRAY Plateau à clavier pour chariots informatiques et audiovisuels
PIÈCES :
  • H-4607-CAST Roulettes en caoutchouc pour chariots à médias – Ensemble de 4
  • H-4607-CWRAP Support d'enroulement de cordon pour chariots informatiques
  • H-4607-PSTRP Barre multiprise pour chariots informatiques
  • H-5003MAT Tapis antidérapant pour chariots audiovisuels – 22 1/2 x 16 3/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 06 h 28 m 28 s PM; CNWEB6