Présentoir – 96 x 39 x 36 po

Usage extérieur ou intérieur. Pour configurer rapidement vos présentoirs de produits.
  • Aucun outil requis.
  • Tablettes ventilées empêchant l'accumulation de poussière et de saleté.
  • 100 % plastique recyclé.

    Rayonnage en plastique
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
NOMBRE DE
MONTANTS
CAP. DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5046 963936 po 3 32 370 132 880 $ 853 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Tablettes (hors tout) : 96 x 16 x 2 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Espace utilisable :
    • Entre les tablettes : 9 3/8 po
    • Entre les poteaux : 27 7/8 po
  • Montant (diamètre) : 2 3/8 po
  • Ouvertures de la grille (varient) :
    • 2 x 1/2 po
    • 2 x 3/4 po
    • 2 x 1 po
CAPACITÉ :
  • 370 lb par tablette, distribué également.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Protection UV
  • Résistant au gaz.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.244 x 99 x 91 cm 96 x 39 x 36 po
CAPACITÉ DE TABLETTE168 kg370 lb
POIDS60 kg132 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/09/2026 12 h 53 m 37 s PM; CNWEB3