ProTeamMD – Aspirateur dorsal industriel – 10 pintes

Succion, confort et filtrage supérieurs. Nettoyez les immeubles de bureaux et les écoles sans fatigue.
  • Filtrage HEPA en 4 étapes éliminant jusqu'à 99,84 % des particules. Cordon de 50 pi.
  • Harnais entièrement réglable qui épouse la forme de votre dos pour offrir un ajustement parfait. Rembourrage de maille qui assure un confort toute la journée.
  • Profil mince pour diminuer le risque de heurt sur les murs et dans les embrasures.
  • Utilisez les sacs de rechange pour une excellente microfiltration. Deux sacs compris.

    Comprend :
    • (1) tuyau de 54 po
    • (1) tube-rallonge en aluminium ajustable de 44 à 58 po
    • (1) suceur à sol dur et à tapis tout-en-un
    • (1) brosse à épousseter
    • (1) suceur plat
    • (1) suceur pour meubles
Homologué UL/C-UL pour usage commercial
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION pi3/min AMPÈRES LARGEUR DE
PASSAGE
DIMENSIONS
haut. x prof. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5048 10 pte 153 10,8 14 po 23 x 7 x 10 po 12 1 018 $ 964 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES :
  • Rallonge amovible
UTILISATION :
  • Rallonge :
    • Inspecter avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est effiloché, usé ou endommagé.
    • Pour éviter tout dommage : :
      • S'assurer que le porte-cordon est connecté à la ceinture et que le cordon est correctement enfilé.
      • S'assurer que la boîte de commutation marche/arrêt est connectée à la ceinture.
  • Harnais :
    • Il doit être porté avec la ceinture et la sangle de poitrine attachées. 
    • Le poids de l'aspirateur doit être concentré sur les hanches et non sur les épaules.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Entretien recommandé du filtre :
    • Quotidiennement : Vérifier le sac filtrant (S-20686) avant chaque utilisation.
    • Hebdomadaire : Vérifiez et nettoyez le filtre à dôme (H-5048-FILTR) au-dessus du moteur.
    • Aux deux semaines : Vérifiez les filtres d'échappement HEPA (H-5048HEPA).
      • À remplacer tous les 4 à 6 mois.
    • Mensuellement : Vérifiez et rincez le micro-filtre en tissu (H-5048MICRO).
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Gold par la Carpet and Rug Institute
  • Indice nominal de bruit : 70 dB
  • Force ascensionnelle statique : 91 po
  • 1108 W
  • 120 V
  • Aire de filtration totale : 1 372 po ca
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • ProTeamᴹᴰ : 107303
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION9,5 l10 pte
VOLUME4,3 m3/min153 pi3/min
LARGEUR DE PASSAGE36 cm14 po
DIMENSIONS H x P x l58 x 18 x 25 cm23 x 7 x 10 po
POIDS5,3 kg12 lb
PIÈCES :
  • H-5048-P25 Boîte de distribution d'alimentation pour aspirateurs dorsaux industriels
  • H-5048BRUSH Brosse à épousseter pour aspirateurs dorsaux industriels – 3 po
  • H-5048DOOR Trappe d'évacuation pour aspirateurs dorsaux industriels
  • H-5048EXTNSN Rallonge pour aspirateurs dorsaux industriels – 50 pi
  • H-5048HEPA Filtres externes HEPA pour aspirateurs dorsaux industriels
  • H-5048HOSE Tuyau d'aspiration pour aspirateurs dorsaux industriels
  • H-5048MICRO Microfiltre en tissu pour aspirateur dorsal industriel – 10 pintes
  • H-5048WAND Tube-rallonge télescopique pour aspirateurs dorsaux industriels
  • H-5048XOVER Suceur de plancher pour aspirateurs dorsaux industriels
  • S-20686 Sacs de rechange pour aspirateur dorsal ProTeamMD – 10 pintes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/28/2026 07:50:32 a.m.; CNWEB25