Panneaux rainurés – 4 x 8 pi, bouleau mélaminé

Pour transformer vos murs en présentoirs pour marchandises.
  • Fini durable qui ne nécessite pas d'entretien.
  • Panneau solide de 4 x 8 pi en AnchorMC Core de 3/4 po.
  • 15 rainures par panneau espacées de 3 po à partir du centre.
  • Accessoires pour panneaux rainurés et supports en aluminium vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU PANNEAU
haut. x larg.
PANNEAUX/
PAQUET
lb/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET FINI EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-5060BIR 4 x 8 pi 2 170 423 $ 416 $ 408 $ paquet(s) AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
CAPACITÉ :
  • Approximatif : 
    • Sans supports en aluminium : 35 lb par rainure
    • Avec supports en aluminium : 75 lb par rainure
  • Le poids doit être distribué également.
UTILISATION :
  • Acclimatez les panneaux à la température de la pièce 48 heures avant l'installation.
  • Supports en aluminium (vendus séparément) :
    • Un paquet de H-4773 ou de H-10993 requis par panneau.​​​​​​​ 
    • Installable avant de fixer le panneau.
    • La force d'ancrage est augmentée de 2,5 fois si les vis d'installation percent le support et le panneau rainuré.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONS : 
  • Indice de propagation du feu : Catégorie C 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES PANNEAUX (haut. x larg.)122 x 244 cm 4 x 8 pi
POIDS/PAQUET77 kg170 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 07 h 27 m 31 s PM; CNWEB25