Panneaux rainurés – 2 x 4 pi, cerisier mélaminé

Pour présenter la marchandise et afficher les brochures de marketing et les dépliants de votre entreprise.
  • Panneaux pratiques de 2 x 4 pi qui sont faciles à transporter et à installer.
  • Panneau solide en fibres AnchorMC Core de 3/4 po.
  • 7 rainures par panneau espacées de 3 po à partir du centre.
  • Accessoires pour panneaux rainurés et supports en aluminium vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU PANNEAU
haut. x larg.
PANNEAUX/
PAQUET
lb/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET FINI EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-5063CH Mélaminé, fini cerisier 2 x 4 pi 2 45 183 $ 176 $ 169 $ paquet(s) AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
CAPACITÉ :
  • Approximatif :
    • Sans supports en aluminium : 35 lb par rainure
    • Avec supports en aluminium : 75 lb par rainure
  • Le poids doit être distribué également.
UTILISATION :
  • Acclimatez les panneaux à la température de la pièce 48 heures avant l'installation.
  • Supports en aluminium (vendus séparément) :
    • Un paquet de H-5064 ou deH-10992 est nécessaire par ensemble de panneaux.​​​​​​​ 
    • Installable avant de fixer le panneau.
    • La force d'ancrage est augmentée de 2,5 fois si les vis d'installation percent le support et le panneau rainuré.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES PANNEAUX (haut. x larg.)61 x 122 cm2 x 4 pi
POIDS/PAQUET20 kg45 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 10 h 42 m 45 s PM; CNWEB3