Chariot pliable – 29 x 19 x 29 po

Surface de travail portative pour garder une longueur d'avance sur les projets.
  • Surface stratifiée. Bordure en vinyle qui protège les murs.
  • Panier en fil de métal de 1 po de profondeur.
  • Se replie à une hauteur de 11 po pour l'entreposage.
  • Roulettes pivotantes en polyoléfine de 4 po.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5070 29 x 19 x 29 po 350 lb 32 235 $ 222 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Globales : 28 1/4 x 19 1/4 x 28 5/8 po
    • Hauteur plié : 10 1/2 po
  • Espace entre la tablette supérieure et le panier en fil de métal : 19 1/4 po 
  • Panier en fil de métal :
    • Utilisables  : 18 x 13 3/4 po
    • Hauteur :
      • Du plancher au dessous du panier : 6 3/4 po
      • Du plancher au haut du panier : 8 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Cadre métallique : Acier
CAPACITÉ :
  • Tablette supérieure : Environ 300 lb
  • Panier en fil de métal : Environ 50 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.74 x 48 x 74 cm29 x 19 x 29 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT159 kg350 lb
POIDS15 kg32 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 10 h 18 m 05 s PM; CNWEB3