Échelle basculante et roulante – 5 marches

Peut rouler comme un diable de manutention pour faciliter les déplacements dans les magasins et les entrepôts.
  • Repose fermement sur quatre grands tampons en caoutchouc pour offrir une excellente stabilité.
  • Inclinaison de 60°.
  • Bascule facilement sur deux roues en caoutchouc de 5 po.
  • Marches en métal perforé de 24 po de largeur.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (entièrement assemblé).
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
BASE
larg. x prof.
PLATEFORME
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-5089 5 45 po 87 po 400 lb 28 x 51 po 24 x 22 1/2 po 95 901 $ 859 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 7 1/2 po
  • Hauteur de la rampe : 42 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
11/19/2026 07:53:55 a.m.; CNWEB25