MillerMD AircoreMC – Harnais de sécurité de luxe

Protection antichute durable pour ouvriers d'entrepôt ou en construction.
  • Confort exceptionnel. Tissu en maille respirant pour réduire la fatigue du travailleur.
  • Rembourrage de luxe au niveau des épaules et du dos.
  • Boucles de courroie de type ceinture de sécurité à la poitrine et aux jambes. Facile à enfiler et à enlever.
  • Raccord rapide à l'anneau du harnais de sécurité avec des longes rétractables ou avec amortisseur. Vendues séparément.
Conforme à CSA Z259.10
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TAILLE CAPACITÉ
DE CHARGE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-5130 AirCoreMC – De luxe Universel 400 lb 603 $ 596 $ 589 $  AJOUTER
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • Honeywell : AC-QC/UGN
DIMENSIONS :
  • Ouverture de jambe : 10 à 31 po
MATÉRIAU :
  • Sangle :
    • Polyester : 85 %
    • Élastomère d'uréthane : 15 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le filet extensible Duraflex augmente la souplesse et la mobilité. 
  • La boucle à cames permet d'ajuster rapidement et facilement le harnais.
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau est la capacité testée par le fabricant.
  • Répond aux exigences (lb) de la norme ANSI 310, indiquée sur l'étiquette.
UTILISATION :
  • Arrêter l'utilisation tout de suite après une chute.
STYLE :
  • 5 points d'ajustement
  • Anneaux en D : dos
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ANSI Z359.1
    • ANSI A10.32
    • OSHA 1926.502
    • CSA Z259.10
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ PONDÉRALE181 kg400 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/06/2026 04:04:30 a.m.; CNWEB5