Table de pique-nique économique en bois – Cadre en A, 8 pi

Un classique américain. Pour les parcs, les sentiers pédestres et les aires de pique-nique. Fabriqué aux É.-U.
  • Planches en pin traité sous pression de 2 x 6 po résistant aux termites, au pourrissement et à la décomposition.
  • Matériel de fixation antirouille inclus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-5163 8 pi, cadre en A 95 x 59 x 28 po 226 503 $ 476 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Dimensions de planche (réelles) : 96 x 5 1/4 x 1 3/8 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Dessus de table : 96 x 28 po (long. x larg.)
  • Banc : 96 x 11 po (long. x larg.)
  • Distance d'un banc à l'autre : 59 po
  • Hauteur :
    • Du sol jusqu'au dessus de la table : 29 po
    • Du sol jusqu'au-dessus du banc : 17 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Catégorie de bois : Nº 2
  • Traité avec le produit de préservation du bois MCA.
    • Prévoir 2 semaines avant de peindre.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le plateau de la table est préassemblé. 
  • Peut être poncé à l'aide d'un papier de verre abrasif fin.
CAPACITÉ :
  • Total : 1 600 lb 
  • Chaque banc : 800 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTIONEn A – 244 cm8 pi en A
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.241 x 150 x 71 cm95 x 59 x 28 po
POIDS103 kg226 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/10/2026 02 h 57 m 12 s PM; CNWEB5