Table de pique-nique pliante – 6 pi, sable

Se range facilement en cas de neige. Mobilier trois saisons.
  • Se replie à une épaisseur de 4 po pour faciliter l'entreposage et le transport.
  • Polyéthylène avec protection anti-UV. Résistant aux intempéries, aux taches et à la rouille.
  • Cadre extrarobuste en acier thermolaqué de 3 po d'épaisseur.

    Table de pique-nique pliante

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5164T Pliante de 6 pi 72 x 57 x 29 po 100 553 $ 525 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : 72 x 30 x 1 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Ouverture pour parasol : 1,7 po
  • Banc : 72 x 9 x 1 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Plié : 72 x 4 x 56 1/4 po (long. x haut. x larg.)
  • Distance d'un banc à l'autre :  56 1/4 po
  • Hauteur :
    • Du sol au dessus de table (réelle) : 29 1/2 po
    • Du sol jusqu'au-dessus du banc : 18 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : 3 po
COMPATIBILITÉ : 
CAPACITÉ :
  • Haut : 500 lb distribuées également 
  • Chaque banc : 900 lb distribuées également
COULEUR :
  • Pieds : Gris Foncé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Description183 cm, pliant6 pi, pliable
Grandeur L. x l. x H.183 x 145 x 74 cm72 x 57 x 29 po
Poids45 kg100 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/10/2026 10 h 21 m 27 s PM; CNWEB4