Rayonnage sans boulons – 36 x 18 x 84 po

Entreposage à usage léger pour les salles de repos, les entrepôts et les petits placards.
  • Montage rapide et facile à l'aide d'un maillet. Tablettes encliquetables ajustables à intervalles de 1 1/2 po.
  • Acier thermolaqué de calibre 14 avec panneau de particules de 5/8 po.
  • Conception ouverte permettant d'accéder facilement au contenu des quatre côtés.

    Rayonnage sans boulons
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAP. DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5186 36 x 18 x 84 po 5 400 99 276 $ 262 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Montants : 1 1/2 x 1 1/2 po
  • Hauteur de poutre :
    • Support avant/arrière : 1 1/8 po
    • Support latéral : 1 15/16 po
  • Extérieur : Ajoute 5/8 po aux dimensions indiquées.
ÉPAISSEUR :
  • Poteaux et supports avant/arrière : Calibre 14
  • Supports latéraux : Calibre 16
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec ensemble de roulettes H-8779.
    • Remarque : La capacité totale ne doit pas excéder 600 lb avec les roulettes.
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • Hors tout : ne doit pas excéder 8 000 lb
CONSTRUCTION :
  • (6) Supports latéraux
    • Seules trois des tablettes comprennent un support latéral en acier.
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 213 cm36 x 18 x 84 po
CAPACITÉ DE TABLETTE181 kg400 lb
POIDS45 kg99 lb
PIÈCES :
  • H-1965-CONCT Plaque-support pour rayonnages à grande portée
  • H-5186-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnage sans boulons – 36 x 18 po
  • H-5186-POST Montants pour rayonnage sans boulons – 84 po
  • H-5203 Structure de support latéral pour rayonnage sans boulons – 18 po
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 03 m 31 s PM; CNWEB6