Chariot de vrac en polyéthylène – 38 boisseaux, bleu

Article à toute épreuve et fiable pour blanchisseries, hôtels et hôpitaux.
  • Paroi avant à découpe basse pour un accès facile.
  • Polyéthylène robuste sans risque de craquer, se déformer ou rouiller. Poignées pour faciliter le transport.
  • Base en acier thermolaqué résistant à la rouille offrant un support accru.
  • Trous de drainage au fond pour un nettoyage facile.
  • Roulettes non marquantes de 6 po en polyuréthane : 2 pivotantes, 2 fixes.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
CAP.
(pi3)
CAP.
(boisseaux)
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-5201BLU Standard 48 x 29 x 68 po 48 38 1 000 135 1 428 $ 1 373 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 3 JOURS
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 48 x 28 1/2 x 68 po
  • Ouverture : 27 x 38 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Base : Calibre 14
TEMPÉRATURE :
  • -26º à 57 °C (-15º à 135 °F)
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS HORS TOUT (LONG. X LARG. HAUT.)122 x 74 x 173 cm48 x 29 x 68 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS61 kg135 lb
PIÈCES :
  • H-5201RIGID Roulette en polyuréthane pour chariots de vrac en polyéthylène – Fixe, 6 x 2 po
  • H-5201SWIVL Roulette en polyuréthane pour bacs à roulettes en polyéthylène – Pivotant, 6 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
19/10/2026 05 h 52 m 12 s PM; CNWEB23