Mettler-ToledoMC BC60 – Balance à colis – 150 lb x 0,05 lb

APPROUVÉ PAR MESURES CANADA

Compatible avec les systèmes d'expédition de UPS, de FedExMD et d'autres transporteurs de colis.
  • Conversion lb/kg. Écran ACL lumineux facile à lire de 1 5/8 po.
  • GeoCalMC étalonne la balance automatiquement dès sa sortie de la boîte.
  • Connexions USB ou RS-232 pour opération prêt à l'emploi.
  • Grande plateforme en acier inoxydable.
  • Adaptateur c.a. inclus.
  • Plateau à billes optionnel en vente pour faire glisser facilement les colis lourds sur la balance.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-5275 BC60 12 x 14 po 150 lb x 0,05 lb 17 1 630 $ 1 595 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 À 5 JOURS
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Plateforme : 11 13/16 x 13 13/16 po (larg. x prof.)
    • Écran ACL : 2 1/2 x 1 11/16 po
  • Hors tout : 13 3/4 x 13 1/2 x 3 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Indicateur : 6 1/8 x 2 5/8 po (larg. x Haut.)
  • Câbles RS232 et USB : 10 pi
MATÉRIAU :
  • Base : Acier
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 0 à 40 °C (14 à 104 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Capacité/précision :
    • LB : 150 x 0,05
    • KG : 68 x 0,05
  • Linéarité : 0,2 d (0,01 lb)
  • Répétabilité : 0,1 d (0,005 lb)
CONFORMITÉ :
  • Homologuée par le NTEP et approuvée par Mesures Canada. 
  • "Out of the box" légal pour le commerce.  (Ne requiert pas d'inspection)
  • Approuvé CSA.
  • Fabricant : Certifié ISO 9001:2008
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. H-5275-ADAPT
    • 5 V, 1 A
    • Doit être utilisé avec le câble H-5275-USB.
  • Ne peut fonctionner avec des piles.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME30 x 36 cm12 x 14 po
CAPACITÉ/PRÉCISION68 kg x 23 g150 lb x 0,05 lb
POIDS D'EXPÉDITION8 kg17 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4653 Plateau à billes pour balance à colis Mettler-ToledoMC
Ajouter à la liste de magasinage
21/10/2026 11 h 04 m 10 s PM; CNWEB25