Rayonnage pour dossiers – 69 x 30 x 84 po

Spécialement conçu pour les boîtes de rangement de dossiers.
  • Montage rapide et facile sans boulons. Tablettes encliquetables ajustables à intervalles de 1 1/2 po.
  • Comprend 4 supports de tablette et panneaux de particules lisses et robustes de 5/8 po.
  • Unité de 30 po de profondeur – Pour stocker deux rangées de boîtes.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Maillet en caoutchouc
    avec commande de 200 $ ou plus
    de rayonnages pour dossiers.
    Utilisez le code promotionnel SP230 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ DE
BOÎTES DE DOSSIERS
NBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5378 69 x 30 x 84 po 80 4 1 200 245 580 $ 552 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajouter 5/8 po aux dimensions figurant dans le tableau.
  • Montants : 2 1/16 x 2 1/16 po
  • Hauteur de poutre : 2 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 14
CAPACITÉ :
  • Hors tout : ne doit pas excéder 13 000 lb
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • La capacité de boîtes de dossiers indiquée dans le tableau est calculée en fonction des boîtes de rangement de dossiers de format lettre/grand format de 15 x 12 x 10 po.
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.175 x 76 x 213 cm69 x 30 x 84 po
CAPACITÉ DE TABLETTE544 kg1 200 lb
POIDS111 kg245 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 10:11:11 a.m.; CNWEB23