Rayonnage à grande capacité – Panneau de particules, 48 x 24 x 120 po

Pour ranger les articles lourds, extralarges et volumineux. Jusqu'à 3 000 lb par tablette.
  • Panneau de particules plein lisse de 5/8 po d'épaisseur pour empêcher les articles de tomber à travers.
  • Montage sans boulons. Tablettes s'enclenchant en place et ajustables par intervalles de 2 po.
  • Montants en acier soudé avec renforts latéraux offrant plus de force. Acier robuste de calibre 14.
  • Comprend 2 supports par tablette.
  • Plaques d'assise soudées permettant une fixation au sol.

    Rayonnages à grande capacité
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
SUPPORTS
DE TABLETTE
CAP. TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5399 48 x 24 x 120 po 3 6 3 000 180 614 $ 587 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Extérieur :
    • Largeur : Ajoute 4 3/4 po aux dimensions indiquées.
    • Profondeur : Ajoute 1/4 po aux dimensions indiquées.
  • Hauteur de poutre : 3 po
  • Trous de fixation pour plaque d'assise : Diamètre de 9/16 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Hors tout :
    • La capacité totale est basée sur le nombre d'étagères utilisées.
      • Multipliez la capacité d'une étagère par le nombre d'étagères utilisées pour obtenir la capacité totale de l'unité.​​​​​​​ 
    • L'unité ne doit pas dépasser 17 000 lb, avec une distance maximale entre les tablettes de 24 po.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Chaque tablette peut accueillir 8 supports de tablette.
  • Les rayonnages ne sont pas à l'épreuve des séismes.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Peut être installé au sol avec l'ensemble d'installation au béton H-3722.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 305 cm48 x 24 x 120 po
CAPACITÉ DE TABLETTE1 361 kg3 000 lb
POIDS82 kg180 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
PIÈCES :
  • H-1060-SHELF Panneau de particules pour rayonnages à grande portée – 48 x 24 po
  • H-2874-BPS24 Support de tablette pour rayonnage à grande capacité – 24 po
  • H-2875-SCREW Vis de sécurité pour rayonnages à grande capacité
  • H-5393-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnage à grande capacité – Panneau de particules, 48 x 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 09 h 29 m 26 s PM; CNWEB24