Uline – Scellés de camion en métal – Jaune

INVIOLABLE

Protection de verrouillage à bille. Impossible de refermer une fois brisé.
  • Tous les scellés de camion en métal sont à numérotation consécutive et gravés « Uline ».
  • Texte personnalisé (jusqu'à 17 espaces) : commande min. de 1 000 unités. Prévoir 6 à 8 semaines.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x long.
QTÉ/
PQT
PRIX PAR PAQUET (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 5 10 25+
H-542Y Métal jaune 3/8 x 8 7/16 po 100 54 $ 47 $ 43 $ 34 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Surface : Acier étamé
    • Acier : 99 %
    • Étain : 1 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • Doit être numéroté.
  • S'attache sous la boule et non au-dessus.
  • Non résistant à la rouille.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 125 – 150 lb
UTILISATION :
SPÉCIFICATIONS :
  • N'est pas conforme aux normes ISO 17712 ni C-TPAT.
  • Conforme aux spéc. féd. FFS-2738 Style C Type 9 en matière d'embout sphérique pour voiture.
EMBALLAGE :
  • Chaque paquet commence par un nombre aléatoire de 7 chiffres.
  • Numérotés de façon consécutive en lots de 100.
  • Impossible de déterminer les numéros du début ou de la fin.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.10 mm x 21 cm3/8 x 8 7/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 10 h 41 m 16 s PM; CNWEB6