Uline – Scellés de camion en plastique – Bleu

INVIOLABLE

Scellés à numérotation consécutive qui sont marqués au laser du mot « ULINE » ou d'un texte personnalisé (jusqu'à 17 espaces).
  • Scellé de camion autobloquant en plastique (PEHD).
  • Résistance à la rupture de 55 lb.
  • Texte personnalisé (jusqu'à 17 espaces) : commande min. de 1 000 unités. Prévoir 4 semaines.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x long.
RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
QTÉ/
PQT
PRIX PAR PAQUET (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 5 10 20+
H-543BLU Plastique bleu 3/8 x 7 1/2 po 55 lb 100 26 $ 20 $ 18 $ 16 $  AJOUTER
APPARENCE :
  • Lorsque la queue du scellé est à gauche et que le mécanisme de verrouillage est à droite, le texte se lit de gauche à droite.
EMBALLAGE :
  • Chaque paquet commence par un nombre aléatoire de 7 chiffres.
  • Numérotés de façon consécutive en lots de 100.
  • Moulés ensemble en groupes de 20, classés de manière séquentielle.
  • Impossible de déterminer les numéros du début ou de la fin.
UTILISATION :
  • Les scellés émettent un clic lorsqu'ils sont complètement scellés.
  • Peuvent être coupés ou enlevés à la main pour ouvrir.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA
  • Non conforme aux normes ISO 17712.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.10 mm x 19 cm3/8 x 7 1/2 po
RÉSISTANCE À LA RUPTURE25 kg55 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 01:32:40 a.m.; CNWEB4