Transpalette élévateur à ciseaux robuste – Fourche étroite, 46 x 21 po

Soulevez manuellement les palettes à fond ouvert à une hauteur de travail adéquate.
  • Pieds de soutien automatiquement déployables pour assurer sécurité de l'opérateur.
  • Réduit automatiquement la vitesse de descente pour prévenir les dommages avec les chargements lourds.
  • Conception durable à un piston. Arc de direction de 180°.
  • Convient aux palettes étroites.
  • Capacité de 3 000 lb.

    Palette à fond ouvert
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
HAUTEUR
ABAISSÉE
HAUTEUR
ÉLEVÉE
DIAMÈTRE
DE LA ROUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-5442 Fourche étroite 46 x 21 po 3 000 lb 3 1/2 po 31 1/2 po 7 po / 3 po 282 2 016 $  AJOUTER
Convient aux palettes étroites.

EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 67,9 x 48,8 po (Long. x haut.)
  • Fourches :
    • Largeur : 6,3 po
    • Épaisseur : 1,8 po
    • Distance entre les fourches : 8,6 po
MATÉRIAU :
  • Roues : Polyuréthane non marquant
TEMPÉRATURE :
  • 4 à 40 °C  (39 à 104 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les palettes à fond fermé.​​​​​​​
UTILISATION :
  • Les pieds de soutien se déploient à 13,8 po.
  • Élévation lente :
    • Capacité de chargement : 3 000 lb
    • Nombre de pompes pour atteindre la pleine hauteur : 75
  • Élévation rapide :
    • Capacité de chargement : 2 200 lb
    • Nombre de pompes pour atteindre la pleine hauteur : 28
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 117 x 53 cm46 x 21 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1 361 kg3 000 lb
HAUTEUR, ABAISSÉ89 mm3 1/2 po
HAUTEUR, ÉLEVÉ80 cm31 1/2 po
DIAMÈTRE DE LA ROUE178 mm/76 mm7 po/3 po
POIDS128 kg282 lb
PIÈCES :
  • H-5954 Poignée pour transpalettes élévateurs à ciseaux robustes
  • H-5958 Ensemble du rouleau pour transpalettes élévateurs à ciseaux robustes
  • H-5960 Ensemble de roue de chargement pour transpalettes élévateurs à ciseaux robustes – 3 x 2 po
  • H-5961 Pompe pour transpalettes élévateurs à ciseaux robustes
  • H-5968 Piston de pompe pour transpalettes élévateurs à ciseaux robustes
  • H-5970 Ensemble d'étanchéité pour transpalettes élévateurs à ciseaux robustes
  • H-5978 Ensemble de cartouche de soupape pour transpalettes élévateurs à ciseaux robustes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/15/2026 09:12:21 a.m.; CNWEB3