Rayonnage en acier robuste – 60 x 36 x 96 po

Rayonnage de grande capacité pour les moteurs, les teintures et les pièces de machinerie lourde. Jusqu'à 3 250 lb par tablette!
  • Montage sans boulons. Tablettes encliquetables ajustables à intervalles de 1 1/2 po.
  • Accès pratique sur quatre côtés pour faciliter le chargement et le déchargement.
  • Montants de calibre 14; tablettes en acier de calibre 16.
  • Fini thermolaqué résistant.
  • Fabriqué aux États-Unis.

    Rayonnage en acier robuste
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
SUPPORTS DE
TABLETTE
CAP. DE
TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5448 60 x 36 x 96 po 5 5 3 250 335 1 456 $ 1 415 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Largeur et profondeur extérieures : Ajoute 5/8 po aux dimensions indiquées.
  • Hauteur de la tablette : 2 11/16 po
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Hors tout : ne doit pas excéder 13 000 lb
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.152 x 91 x 244 cm60 x 36 x 96 po
CAPACITÉ DE TABLETTE1 474 kg3 250 lb
POIDS152 kg335 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
PIÈCES :
  • H-1523ANCHOR Plaques d'ancrage pour rayonnage à grande portée
  • H-1894-POST Montant pour rayonnages à grande portée – 96 po
  • H-2188-LRA36 Support de tablette extérieur pour rayonnages à grande portée – 36 po
  • H-5444-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnage en acier robuste – 60 x 36 po
  • H-6019 Matériel de fixation pour rayonnage en métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 03 m 17 s PM; CNWEB6