Douche oculaire portable

PRIMAIRE

Pour être équipé même sur les chantiers sans système d'approvisionnement en eau.
  • Réservoir sous pression en acier inoxydable à débit constant de 15 minutes.
  • Double tête de pulvérisation.
  • Couvercles rabattables antipoussière.
  • Pour laver les yeux, le visage et le corps des contaminants.
  • Comprend : dispositif de douche oculaire, tuyau en PVC de 6 pi, étiquette d'inspection et conservateur d'eau.
  • Conservateur d'eau et diable de manutention offerts.
Conforme aux normes ANSI Z358.1-2014
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x diam.
CAPACITÉ PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5458 Douche oculaire 41 x 15 1/2 po 15 gal 1 891 $ 1 865 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • 22 x 15 1/2 po (H x D)
MATÉRIAU : 
  • Robinets : Laiton chromé
  • Réservoir : Acier inoxydable
CARACTÉRISTIQUES: 
  • Débit de la douche oculaire/du tuyau : 6,1 litres par minute 
  • Fournit 37,5 l d'eau utilisable. 
POIDS :
  • Vide : 36 lb
  • Plein : 120 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS (hauteur x diamètre)104 x 39 cm41 x 15 1/2 po
CAPACITÉ 57 L15 gal
ACCESSOIRES :
  • H-5534 Uline – Diable de manutention pour fût
PIÈCES :
  • H-5458-3Q Manomètre pour douche oculaire portable
  • H-5458-DHVRQ Trousse de réparation pour clapet de tuyau de décontamination de douche oculaire
  • H-5458-GSKT Joints d'étanchéité pour douche oculaire portable
  • H-5458-HDCVR Tête de pulvérisation avec couvercles antipoussière pour douche oculaire portable
  • S-21107 Conservateur d'eau – 8 oz
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/10/2026 05 h 55 m 04 s PM; CNWEB24