Chariot de chargement de tablette – 25 x 21 x 38 po

Pour mettre en sécurité et charger jusqu'à 30 tablettes ou ordinateurs portables pour qu'ils soient prêts à l'usage.
  • Armoire en acier ventilée des quatre côtés.
  • Utilisé dans les écoles et les bureaux de vente.
  • Les portes avant et arrière sont protégées par une serrure et une clé.
  • Deux barres multiprises à 15 prises sur le panneau arrière avec cordon d'alimentation de 10 pi.
  • Roulettes pivotantes non marquantes de 4 po en polyuréthane : 2 blocables.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
PDS
(LB)
CAPACITÉ
D'APPAREILS
QTÉ
TABLETTES
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5489 25 x 21 x 38 po 30 3 116 1 097 $ 1 070 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Armoire :
    • Réelles : 21 x 21 x 37 3/4 po
    • La poignée ajoute 3 1/2 po à la longueur.
  • Surface utilisable sur le dessus : 20 x 16 1/2 po
  • Surface pour tablettes : 18 1/2 x 15 1/4 x 10 1/4 po
  • Surface utilitaire : 18 1/2 x 18 1/2 x 4 po
  • Espace maximal pour chaque tablette : 15 1/4 x 10 1/4 x 1 po
  • Séparateurs : espacement de 1 po
  • Rembobineur de cordon externe pour plaques multiprises : 9 po
  • Cordon pour plaque multiprise : 114 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Clés identiques
  • (4) clés (2 ensembles) incluses.
CAPACITÉ :
  • Hors tout : 120 lb distribuées également
  • L'utilisation d'adaptateurs de recharge de grande taille limitera à la capacité à 8 appareils par barre multiprise (16 au total).
UTILISATION :
  • Pinces pour retenir les cordons sur chaque tablette pour tablettes/ordinateurs portables.
    • Dimensions de cordon maximales : 1/4 po
  • Les séparateurs s'enlèvent en dévissant les boulons.
  • Chaque tablette peut accueillir jusqu'à 15 tablettes ou ordinateurs portables.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.64 x 53 x 97 cm25 x 21 x 38 po
POIDS53 kg116 lb
PIÈCES :
  • H-5489-KEYS Clés pour chariot de recharge de tablettes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/11/2026 11 h 33 m 29 s PM; CNWEB3