Roulette en caoutchouc standard – Fixe, 5 x 1 1⁄4 po

POUR CHARIOTS

Roulettes de rechange pour chariots, socles roulants et bacs à roulettes en polyéthylène.
  • Non marquant et silencieux. Pour rouler facilement sur les carreaux et le linoléum.
  • Espacement entre trous de boulon de 1 3/4 x 3 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT AU
CHARIOT ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-5538R Fixe 300 5 x 1 1/4 po 6 1/4 po H-4287 16 $ 15 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 5/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 0,16 po
MATÉRIAU :
  • Roue : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
  • Moyeu : Polyoléfine
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40° à 79° C (-40° à 175° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement des roues : Delrin
  • Dureté de la roue : 75 (échelle Shore A)
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 136 kg300 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.127 mm x 32 mm5 x 1 1/4 po
HAUTEUR HORS TOUT16 cm6 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 08 h 25 m 25 s PM; CNWEB26