Casier à portes transparentes – Six rangées, 3 colonnes, assemblé, 36 po de largeur, 18 po de profondeur, sable

La fenêtre vous permet de voir le contenu lorsque des risques de sécurité et de vol sont possibles.
  • Charnière à piano pleine longueur pour une utilisation sécuritaire et longue durée.
  • Pieds inclus – Ajoute 6 po à la hauteur.
  • Portes entièrement transparentes avec poignées à moraillon pratique.
  • À utiliser avec les cadenas à combinaison ou les cadenas de casier intégrés, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION NOMBRE
DE CASIERS
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE NON ASSEMBLÉ EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5553AT Six rangées 3 colonnes 18 36 x 18 x 72 po 144 1 788 $ 1 730 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Chaque casier :
    • Intérieur : 11 3/4 x 16 3/4 x 11 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Ouverture de porte : 9 x 10 5/8 po (Larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Portes : Polycarbonate
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : Calibre 16
  • Arrière, côtés, tablettes : calibre 24 
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Plaques numérotées pour casier industriel
    • Plaques de base industrielles
    • Dessus inclinés industriels
  • Autres cadenas compatibles :
TypeExceptions
(non compatible)
Laiton
AcierH-4475, H-4476
Acier robuste
Bluetoothᴹᴰ
Extérieur
Combinaison réinitialisable
Cadenas avec câble flexible
COMPREND :
  • Plaques de casier en aluminium vierges sur lesquelles on peut écrire.
UTILISATION :
  • Si vous l'utilisez avec le cadenas à casier intégré H-4811 :
    • L'installation nécessite le retrait du moraillon et de la plaque métallique existants.
    • Les rivets doivent être percés à l'aide d'une perceuse électrique avant d'installer la serrure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72 po
POIDS65 kg144 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4291-LNP Plaques numérotées pour casiers – Nº 1 à 50
  • H-8047 Plaques numérotées pour casiers – Nº 51 à 100
  • H-8048 Plaques numérotées pour casiers – Nº 101 à 150
  • H-8049 Plaques numérotées pour casiers – Nº 151 à 200
  • H-8050 Plaques numérotées pour casiers – Nº 201 à 300
  • H-8051 Plaques numérotées pour casiers – Nº 301 à 400
  • H-8052 Plaques numérotées pour casiers – Nº 401 à 500
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 03 h 09 m 19 s PM; CNWEB24