Borne de sécurité standard – 4,5 x 24 po, fixe

Protégez l'équipement contre les dommages causés par les chariots élévateurs et les transpalettes.
  • Bornes robustes en acier pourvues de capuchons noirs amovibles. Peuvent être remplies de béton pour une résistance accrue.
  • Acier de calibre 11.
  • Installation permanente.
  • Nécessaire d'installation pour béton vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIAM. HAUTEUR DIM. DE LA PLAQUE
DE FIXATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-5555F Standard 4,5 po 24 po 8 x 8 po 18 137 $ 129 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Plaque d'installation :
    • Trous : 1 1/4 x 7/8 po
    • Distance entre les trous (du centre au centre) : 6 po
    • Distance entre le trou et le coin de la plaque : 7/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque d'installation : 0,4 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Résine ABS
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
UTILISATION :
  • Non testé ni classifié contre les impacts.
  • Non résistant aux rayons UV. Pâlira au fil du temps avec une exposition constante au soleil.
  • Si le remplissage se fait avec du béton, ancrer la borne puis remplir avec environ 0,18 pieds cubes
  • Non conçu pour l'asphalte.​​​​​​​
SPÉCIFICATIONS :
  • N'est pas un tuyau de séries 40 ou 80.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE114 mm4,5 po
HAUTEUR61 cm24 po
DIM. DE LA PLAQUE DE MONTAGE20 x 20 cm8 x 8 po
POIDS8 kg18 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2121 Nécessaire d'installation sur béton pour dispositifs de sécurité
  • H-6289 Chaîne pour borne de sécurité en acier – 10 pi
PIÈCES :
  • H-2118-CAP Capuchon en plastique pour bornes de sécurité standard de 4,5 po – Noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 05 h 14 m 25 s PM; CNWEB23