Panneau pour garde-fou en treillis métallique – 8 x 7 pi

Protection du personnel et de l'équipement automatisé.
  • Pour créer un périmètre de sécurité entre les employés et les dangers potentiels.
  • Treillis métallique robuste de calibre 8 à maille carrée de 1 3/8 po. Expédié en deux pièces.
  • Espace libre du sol de 6 po.
  • À utiliser avec les montants et la porte, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Hauteur :
    Conforme aux spécifications OSHA et ANSI
    Nº DE
    MODÈLE
    DESCRIPTION LARGEUR PDS
    (lb)
    PRIX UNITAIRE HAUTEUR EN STOCK
    EXPÉDIÉ
    AUJOURD'HUI
    1 4+
    H-5611-7 Panneau 8 pi 87 402 $ 389 $  AJOUTER
    EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
    EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
    • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
    • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
      • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
    DIMENSIONS :
    • Réelles : 96,02 x 1,54 x 83,98 po (long. x larg. x haut.)
    • Cadre : 1,42 x 1,57 po (larg. x prof.)
    MATÉRIAU :
    • Cadre : Acier de calibre 12
    CARACTÉRISTIQUES :
    • Revêtement en poudre.
    • Le grillage métallique est soudé au cadre extérieur.
    CONSTRUCTION :
    • (2) panneaux de 4 x 7 pi se boulonnent pour former un panneau de 8 x 7 pi.
    UTILISATION :
    • Non conçu pour une utilisation extérieure.
    QUINCAILLERIE :
    • Les panneaux ne comprennent pas le matériel d'installation.
      • Les poteaux comprennent le matériel d'installation pour fixer les panneaux et le plancher. (Voir les directives)
    SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
    LARGEUR244 cm8 pi
    HAUTEUR213 cm7 pi
    POIDS40 kg87 lb
    Ajouter à la liste de magasinage
    VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
    11/10/2026 11 h 46 m 46 s PM; CNWEB6