Lampe de quai avec ventilateur – Lampe à faisceau large vissable, 40 po

Éclairez les remorques et les zones de quai sombres pour les chargements et les déchargements en toute sécurité.
  • Pour éclairer et rafraîchir en même temps. Ventilateur haute vitesse réglable de 18 po. 3 pales. 3 vitesses. 120 volts. 1/8 hp.
  • Utilise une ampoule à incandescence ou à DEL d'un maximum de 300 W.
  • Construction à bras double pour faciliter les manœuvres.
  • Bras extérieur oscillant horizontalement à 300 degrés.
  • Tête d'éclairage pivotant vers le haut et le bas.
  • À utiliser avec les ampoules DEL à faisceau large, vendues séparément.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PORTÉE pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5652 Lampe à faisceau large vissable
Bras double avec ventilateur
40 po 3 200 à 4 600 38 589 $ 568 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
LAMPE DE QUAI :
  • Dimensions :
    • Bras double : 25 1/2 po
    • Bras simple : 17 1/2 po
  • Matériau  :
    • Tête d'éclairage : Aluminium
    • Tubes : Acier de calibre 14
  • Spécifications :
    • 120 V 
    • Fiche à 3 broches
VENTILATEUR :
  • Dimensions :
    • 22 x 22 x 8 po (larg. x Haut. x prof.)
    • Cordon (longueur) : 10 pi
  • Matériau  :
    • Lames : Aluminium
  • Caractéristiques :
    • Moteur fermé
    • Interrupteur à chaîne.
    • Tête qui s'incline et pivote à 360°.
  • Spécifications :
    • 2,2 ampères
    • Indice de décibels : 65 dB
    • PCS :
      • Faible : 3 200
      • Moyen : 4 200
      • Fort : 4 600
    • Fiche à 3 broches
    • Conforme aux normes de l'OSHA.
COMPATIBILITÉ :
  • Autre ampoule compatible :
    • S-24764 – Lampe à faisceau large à DEL chaud – 1 400 lumens
UTILISATION :
  • Ampoule non comprise.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non inclus en raison de la variété des surfaces d'installation.
  • Les plaques de fixation acceptent les boulons de 3/8 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PORTÉE102 cm40 po
ACCESSOIRES : PIÈCES :
  • H-11080 Bras pour lampes de quai de 40 po
  • H-4092 Ventilateur pour poste de travail – 18 po
  • H-5652-SWTCH Commutateur pour lampes de quai avec ventilateur et ventilateurs de poste de travail
  • H-8758 Ensemble de la tête de lampe de quai
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:26:45 a.m.; CNWEB5