Rayonnage en fil de métal à réglage rapide – Noir, 36 x 18 x 63 po

METROMD qwikSLOTMC

Rayonnage décoratif noir pour les magasins et boutiques où l'apparence est importante.
  • Essentiel pour le changement fréquent d'inventaire.
  • Ajustez les tablettes du milieu en quelques secondes. Il suffit de les soulever et de les déplacer. Un bon investissement.
  • Tablettes s'ajustant solidement en place par intervalles de 1 po.
  • Fils de métal espacés maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière et de saleté.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAP. DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5674 36 x 18 x 63 po 4 300 53 603 $ 587 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po 
  • Épaisseur de la tablette à réglage rapide : 1 5/16 po
  • Épaisseur de la tablette standard : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Enduit d'époxy.
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
    • À utiliser dans les environnements secs.
COMPATIBILITÉ :
  • Roulettes non offertes.
  • Compatible avec :
    • Revêtement à tablette : H-2434
      • REMARQUE : Les revêtements d'étagères ne sont pas compatibles avec les rebords latéraux/arrière, les séparateurs ou le panier utilitaire suspendu.
    • Rebords : H-1764BL, H-1767BL
    • Séparateurs : H-1760BL 
    • Porte-étiquettes inclinés : S-20951, S-20952
    • Panier utilitaire suspendu : H-4841BL
    • Barre de suspension (chrome uniquement) : H-4265
CAPACITÉ :
  • Ensemble de l'unité : 800 lb
  • Tablettes (poids distribué uniformément) :
    • Tablettes à réglage rapide : 300 lb
    • Tablettes standard : 800 lb
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 160 cm36 x 18 x 63 po
CAPACITÉ DE TABLETTE136 kg300 lb
POIDS24 kg53 lb
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-5751 Tablettes supplémentaires en fil de métal à réglage rapide – Noir, 36 x 18 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 05:18:08 a.m.; CNWEB26