Armoire de sûreté pour pesticides – Portes à fermeture automatique, 30 gallons

Pour l'entreposage sécuritaire des engrais et des produits chimiques pour l'entretien des pelouses.
  • Capacité de tablette de 350 lb. Tablettes ajustables.
  • Plateaux amovibles en polyéthylène pour haut d'armoire et tablettes inclinées.
  • Fini thermolaqué vert résistant aux produits chimiques.
  • Acier à paroi double de calibre 18.
  • Répond aux normes de la NFPA, de l'IFC, de l'OSHA et du commissaire aux incendies.
  • Fermeture automatique des portes lorsque la température atteint 74 °C (165 °F).
  • Pour respecter le code des incendies NFPA 1, l'armoire à fermeture automatique est obligatoire dans les États suivants : AK, CA, HI, ID, MT, NC, NV, OR, UT et WA.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
GARANTIE DE 10 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ 
(gal)
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-5700S Acier 43 x 18 x 44 po 30 1 225 2 438 $ 2 384 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 39,5 x 14,8 x 39,5 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Tablette : 39 3/8 x 14 po (Larg. x Prof.)
  • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
CAPACITÉ :
  • Bassin : 5,15 gallon(s)
  • Gallon américain
MATÉRIAU :
  • Tablette : Acier galvanisé
TEMPÉRATURE :
  • Résistance au feu : 163 °C (325 °F) pour 10 minutes
CARACTÉRISTIQUES :
  • Comprend 3 plateaux en polyéthylène jaune pour recouvrir les tablettes et les bassins.
  • Système de verrouillage à trois points. (2 clés comprises)
  • Étiquette de sécurité pour pesticides sur la porte.
  • Les tablettes se règlent à intervalles de 3 po.
UTILISATION :
  • Ne pas laisser dans un lieu humide ou à l'extérieur (rouille).
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
PIÈCES :
  • Plateaux de plastique non compris à l'achat de tablettes supplémentaires.
    • Plateaux de rechange : H-3777
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)109 x 46 x 112 cm43 x 18 x 44 po
CAPACITÉ 114 L30 gal
POIDS102 kg225 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4837 Socle roulant pour armoires de rangement ignifuges de 30 et 45 gallons – Noir
  • H-4837Y Socle roulant pour armoires pour produits inflammables de 30 et 45 gallons – Jaune
PIÈCES :
  • H-1563-ADD Tablette supplémentaire d'armoires de rangement standard pour produits inflammables – 30 et 45 gallons
  • H-1565-LINK Maillons fusibles pour armoires de rangement de produits inflammables avec porte à fermeture automatique
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
  • H-3777 Plateau en polyéthylène d'armoires pour pesticides – 38 1/2 x 14 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
10/03/2026 06:38:19 a.m.; CNWEB4