Armoire de rangement pour barils inflammables – Horizontal, portes à fermeture manuelle, 55 gallons

Pour entreposer les barils de manière sûre et sécuritaire. Parfait pour l'essence et les liquides inflammables.
  • Pour le déversement d'un baril de 55 gallons en position horizontale. Support à baril inclus, roule sur les rails de guidage.
  • Acier à paroi double de calibre 18.
  • Répond aux normes de la NFPA, de l'IFC, de l'OSHA et du commissaire aux incendies.
  • Rampe optionnelle vendue séparément.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
GARANTIE DE 10 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ
(gal)
NOMBRE DE
TABLETTES
POIDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5705M Horizontal 30 x 48 x 50 po 55 S. O. 361 3 025 $ 2 938 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 26 3/4 x 44 3/4 x 43 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Support à baril : 19 1/2 x 36 x 20 1/4 po (larg. x Long. x Haut.)
  • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
TEMPÉRATURE :
  • Résistance au feu : 163 °C (325 °F) pour 10 minutes
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec le support à baril H-4203.
  • Pour utilisation avec les barils de 55 gallons seulement.
CAPACITÉ :
  • Bassin : 10,44 gallon(s)
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Rouillera en cas d'exposition à l'eau, à l'humidité ou aux environnements extérieurs.
ASSEMBLAGE :
  • Le support à baril n'est pas assemblé.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)76 x 122 x 127 cm30 x 48 x 50 po
CAPACITÉ 208 L55 gal
POIDS164 kg361 lb
PIÈCES :
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 01 h 45 m 00 s PM; CNWEB5