Rayonnage à palettes complémentaire – 96 x 48 x 120 po

interlake

Maximisez votre espace en entrepôt! Entreposage de grande capacité pour vos charges palettisées les plus lourdes.
  • Montage sans boulons. Lisses qui se fixent en place et se raccordent au rayonnage de base.
  • Échelle en acier soudé de calibre 14. Lisses en acier de calibre 16.
  • Comprend 1 échelle à montants et 4 lisses.

    Rayonnages à palettes
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
NIVEAUX
HAUTEUR DE
LA LISSE
CAP. DE LISSES
(lb/paire)
PRIX UNITAIRE PDS
(lb)
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-5718-ADD 96 x 48 x 120 po 2 4 po 5 000 644 $ 630 $ 617 $ 154  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Largeur extérieure : Ajoutez 3 po aux dimensions indiquées.
  • Verticale :
    • Poteau : 3 x 3 po (Larg. x prof.)
    • Plaque de pied : 3 x 4 1/2 po (Larg. x Prof.)
  • Lisses :
    • Utilisables  : 96 x 2 3/4 x 4 po (larg. x prof. x haut.)
      • Largeur globale de la lisse : Ajoutez 3 po aux dimensions indiquées.
    • Épaulement : 1 5/8 po 
    • Rebord : 1 po
    • Fentes aux centres de 1 po sur rebord.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Montants : CONCEPTION EN GOUTTE D'EAU
  • Lisse : Connexion à 4 rivets
    • S'installent et se verrouillent automatiquement sur les montants.
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec les protecteurs de rayonnage en acier H-3720, H-3721 et H-4904.
  • Rayonnages à palettes de 42 po de profondeur : Fonctionne avec les protecteurs d'extrémités de rayonnage H-4905 et H-4906.
  • Dimensions de palette standard :
    • Recommandations pour les rayonnages à palettes de 42 po et 48 po de profondeur.
Largeur du rayonnage à palettesQté/dimensions de palette
96 po (2) 48 x 40 po, conforme aux normes de la GMA
108 po(2) 48 x 48 po, palettes pour barils
120 po(1) 48 x 40 po, conforme aux normes de la GMA et (1) 72 po, palette longue
OU
(3) 36 po, palettes larges
144 po(3) 48 x 40 po, conforme aux normes de la GMA
OU
(2) 48 x 40 po, conforme aux normes de la GMA et (1) 48 x 48 po, palette pour barils
OU
(1) 48 x 40 po, conforme aux normes de la GMA et (1) 96 po, palette longue
OU
(1) 120 po, palette longue
CAPACITÉ :
  • Il faut utiliser au moins 2 niveaux de poutres par unité de rayonnage.
  • Toutes les capacités indiquées sont calculées en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Capacités des montants :
Distance entre les niveauxCapacité en lb
< ou égale à 36 po27 600
42 po25 900
48 po23 900
54 po21 900
60 po19 800
66 po17 700
72 po15 700
78 po13 700
84 po12 000
90 po10 600
96 po9 400
102 po
8 400
108 po
7 500
114 po
6 800
120 po
6 100
UTILISATION :
  • Les unités ne sont pas empilables.
  • Les rayonnages ne sont pas à l'épreuve des séismes.
  • Recommandé pour fixer l'unité au sol correctement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Les normes CSA, OSHA et ANSI varient; vérifiez les normes locales.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.244 x 122 x 305 cm96 x 48 x 120 po
HAUTEUR DE POUTRE102 mm4 po
CAPACITÉ DE POUTRE (POIDS/PAIRE)2 268 kg5 000 lb
POIDS70 kg154 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/04/2026 09:22:51 a.m.; CNWEB3