Montants supplémentaires pour rayonnage à palettes – 48 x 96 po

interlake

Allongez vos rayonnages à palettes avec des montants individuels.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
prof. x haut.
DIMENSIONS DES MONTANTS
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-5720 Montants supplémentaires 48 x 96 po 3 x 3 po 49 291 $ 279 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
COMPATIBILITÉ :
DIMENSIONS :
  • Plaque de pied : 3 x 4 1/2 po (larg. x prof.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • CONCEPTION EN GOUTTE D'EAU
CAPACITÉ :
  • Il faut utiliser au moins 2 niveaux de poutres par unité de rayonnage.
  • Toutes les capacités indiquées sont calculées en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Capacités des montants :
Distance entre les niveauxCapacité en lb
< ou égale à 36 po27 600
42 po25 900
48 po23 900
54 po21 900
60 po19 800
66 po17 700
72 po15 700
78 po13 700
84 po12 000
90 po10 600
96 po9 400
102 po
8 400
108 po
7 500
114 po
6 800
120 po
6 100
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Les normes CSA, OSHA et ANSI varient; vérifiez les normes locales.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS (prof. x haut.)122 x 244 cm48 x 96 po
DIMENSIONS DES POTEAUX (larg. x prof.)76 mm x 76 mm3 x 3 po
POIDS22 kg49 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 03 h 17 m 02 s PM; CNWEB3