Roulettes pour table de travail en acier inoxydable – Ensemble de 4 roulettes

Pour la mobilité des tables de travail et des supports utilitaires en acier inoxydable.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
diam. x larg.
CONVIENT À
LONG. DE TABLE
PDS
(lb)
PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5746 Ensemble de 4 roulettes blocables 4 x 1 1/4 po Jusqu'à 72 po 8 96 $ 92 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Tige (diamètre) : 1,45 po
MATÉRIAU :
  • Revêtu de zinc avec roulements Delrin.
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40° à 79° C (-40° à 175° F)
CAPACITÉ :
  • Lorsqu'utilisé avec :
    • Uline – Tables de travail en acier inoxydable : 
      • La capacité de la table est réduite à 500 lb.
    • Tables de travail en acier inoxydable Uline sans tablette inférieure :
      • La capacité de la table est réduite à 300 lb.
    • Tables de travail économiques en acier inoxydable :
      • La capacité de la table reste de 300 lb.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS diam. x larg.102 mm x 32 mm4 x 1 1/4 po
LONGUEUR DE TABLEJusqu'à 183 cmJusqu'à 72 po
POIDS4 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 06:37:52 a.m.; CNWEB25