Table de base pour poste de travail de luxe – 60 x 36 po, dessus DES

Personnalisez votre poste de travail pour assemblages et réparations efficaces.
  • Choisissez une table de base et ajoutez-y des accessoires.
  • Comprend table, tablette inférieure pleine profondeur, tiroir de rangement et montants.
  • Dessus DES à bords arrondis de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table réglable de 30 à 37 po par intervalles de 1 1/2 po. Capacité de 500 lb.
  • Tablette inférieure pleine profondeur pour un rangement supplémentaire. Capacité de 250 lb.
  • Accessoires pour poste de travail et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5769-ESD Table de base 60 x 36 po 30 à 37 po 500 222 1 359 $ 1 301 $  AJOUTER
Avec bord arrondi

EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 59 3/4 x 26 5/8 po (long. x larg.)
    • Espace libre de la tablette : 20 1/4 po
  • Hauteur globale ajustable : 77 1/2 à 84 1/2 po
  • Espace libre entre les pieds : 54 po
  • Trous pour boulonner la table au plancher : Diamètre de 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Pieds :
    • Matière première : Calibre 12
    • Section supérieure : Calibre 13
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface de travail  : Plastique dissipant l'électricité statique
    • Intérieur : panneau de particules
COMPATIBILITÉ :
  • Autres accessoires compatibles :
    • H-7632 – Tablette avec séparateurs pour poste d'emballage
    • H-7658 – Porte-rouleau pour poste d'emballage 
  • Non compatible avec les surfaces de rechange en acier Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus de table :
    • Agrafe installée près du coin arrière pour la mise à la terre DES.
      • Comprend un câble de mise à la terre de 15 pi.
      • Le cordon peut être branché ou débranché.
      • Doit être fixée à une prise murale mise à la terre.
    • Résistance de la surface : 1 x 109 ohms
    • Couleur : Gris clair
    • Bords :
      • Avant : Arrondis
      • Arrière/côtés : carrés
  • Tiroir : 18 x 15 x 8 1/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Un compris. (H-1550 pour des tiroirs supplémentaires.)
    • Comprend  :
      • Plateau en plastique noir avec 4 compartiments.
      • Séparateur de tiroir
      • Came verrouillable avec 2 clés.
    • Les tiroirs peuvent être installés les uns à côté des autres ou superposés les uns sur les autres. (maximum de 2)
    • Capacité : 70 lb
  • Montants : Haut. 48 po
    • Accessoires montables par intervalles de 2 po.
  • Ensemble d'installation pour panneaux :
    • L'installation des panneaux à fentes ou perforés s'effectue en les fixant aux montants.
    • Les montants peuvent supporter jusqu'à 3 panneaux et 2 ensembles d'installation.
CAPACITÉ :
  • Table :
    • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
    • Capacité réduite à 450 lb si vous utilisez des roulettes en option.
  • Montants :
    • Peut supporter jusqu'à 500 lb de poids combiné (ne comprend pas le poids des pièces accessoires).
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
  • Peut être assemblé sans tablette inférieure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 91 cm60 x 36 po
HAUTEUR AJUSTABLE76 X 94 cm30 à 37 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS101 kg222 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-1136-PLUG Languettes de verrouillage pour tables d'emballage industrielles
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
  • H-1550-LOCK Serrure et clés pour tiroirs de table d'emballage
  • H-5772 Tablette inférieure et longeron pour postes de travail de luxe – 60 po
  • H-5773 Matériel d'installation pour panneau de poste de travail Uline – 60 po
  • H-5776 Matériel de fixation de panneau pour postes de travail de luxe
  • H-5777 Montants pour poste de travail de luxe
  • H-5778 Matériel d'installation de rechange pour montant de poste de travail de luxe
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 05 h 04 m 02 s PM; CNWEB4