Armoire en acier pour extincteur – Semi-encastré, 10 lb

Armoire attrayante en acier qui minimise l'aspect visuel de l'extincteur. Réutilisable.
  • Style plus profilé. Dépasse de 3 po du mur.
  • Poignée pratique et vitre en plexiglass.
  • Fini soigné en émail blanc.
  • Extincteurs vendus séparément.
Matériel d'installation non compris
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ MAX.
D'EXTINCTEUR
DIM. INTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5800 10 lb 11 x 6 x 24 po 14 190 $ 181 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieures (réelles) : 10 1/2 x 5 1/4 x 24 po
  • Hors tout : 13 3/4 x 6 x 27 3/8 po
  • Ouverture dans le mur : 10 3/4 x 3 x 24 1/16 po
  • Bordure : Bords arrondis de 3 po
  • Diamètre du trou de montage (4) : 1/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière à piano
CAPACITÉ :
  • Capacité max. de l'extincteur : Basé sur les dimensions des extincteurs ABC de Uline.
EMBALLAGE :
  • Retirer le film protecteur de chaque côté de l'acrylique avant l'installation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ MAXIMALE D'EXTINCTEUR5 kg10 lb
DIM. INTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)28 x 15 x 61 cm11 x 6 x 24 po
POIDS6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 06 h 58 m 54 s PM; CNWEB25