Séparateurs de pièce portatifs – 7 panneaux, 6 pi, gris

Créez des espaces de réunion, des bureaux et des salles de classe en un rien de temps.
  • Panneaux en tissu insonorisants et punaisables de 3/4 po d'épaisseur résistant aux taches.
  • Charnières pleine longueur maintenant les panneaux droits ou en angle.
  • Roulement fluide sur des roulettes autonivelantes. Roulettes blocables en coin.
  • À relier de bout à bout pour augmenter la longueur. Aucun matériel d'installation supplémentaire nécessaire.
  • Se replie à plat et se ferme avec un loquet pour le rangement.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
GARANTIE DE 3 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION NOMBRE DE
PANNEAUX
DIMENSIONS
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5862GR Séparateurs de pièce 7 13 x 6 pi 121 2 646 $ 2 567 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Ouvert : 13 pi 1 po x 2 pi 5 po x 6 pi (larg. x prof. x haut.)
  • Fermé : 25 x 34 1/2 po (Larg. x Prof.)
  • Panneau : 22 x 66 po (Larg. x haut.)
  • Dégagement au sol : 5 3/4 po
  • Roulettes :
    • Extrémités : Pivotantes verrouillables de 3 po
    • Intérieur : pivotante de 2 po 
MATÉRIAU :
  • Panneaux :
    • Cadre : Acier 
    • Centre : Structure alvéolaire et fibre de verre
    • Extérieur : Tissu 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Panneaux : Protection Scotchgard
  • Les loquets zingués s'utilisent pour raccorder plusieurs séparateurs les uns aux autres.
SPÉCIFICATIONS :
  • IRB (indice de réduction du bruit) : 0,65
  • Conforme aux normes d'essai d'inflammabilité ASTM E84-08.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x HAUT.4 x 1,8 m13 x 6 pi
POIDS 55 kg 121 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 09 h 04 m 08 s PM; CNWEB5