Table de pique-nique en plastique recyclé avec cadre en acier – 6 pi, brun

Très longue durabilité. Pour les parcs urbains et les sites extérieurs.
  • Planches en plastique avec protection anti-UV qui n'auront jamais besoin d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Cadre en acier galvanisé de 2 3/8 po. Ne risque pas de se déformer, de se fissurer ou de craqueler.
  • Résistant aux conditions météorologiques extrêmes. Nettoyage aisé de la plupart des graffitis.
  • Matériel d'installation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-5870BR 6 pi, recyclé 72 x 60 x 29 po 230 1 836 $ 1 768 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 2 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER (NON ASSEMBLÉ)
DIMENSIONS :
  • Espace entre les planches du dessus de table : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Matériel : Acier inoxydable
  • Cadre : Acier galvanisé trempé à chaud
CAPACITÉ : 
  • Total : 2 400 lb
  • Chaque banc : 1 200 lb
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • (8) ancrages de 3 1/4 po
  • (4) supports en U
  • (1) mèche de forage à béton de 5/16 x 6 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm, recyclé6 pi, recyclé
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 152 x 74 cm72 x 60 x 29 po
POIDS104 kg230 lb
Ajouter à la liste de magasinage
29/10/2026 01 h 39 m 09 s PM; CNWEB25