Tapis antifatigue – 5⁄8 po d'épaisseur, 3 x 60 pi, noir

REMBOURRAGE SOUPLE

Si vous avez déjà travaillé à une table d'emballage ou sur une chaîne de montage, vous savez à quel point vos pieds et vos jambes peuvent se fatiguer.
  • À utiliser dans les zones de production et les espaces de travail plus longs.
  • Mousse en PVC économique. Offre un confort essentiel.
  • Bords biseautés permettant d'éviter les trébuchements et les chutes.
  • Épaisseur de 5/8 po – 60 % plus de rembourrage.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR ÉPAISSEUR POIDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5890 3 x 60 pi Noir 5/8 po 176 1 010 $ 976 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Mousse à alvéoles fermées.
  • Contenu recyclé : 0 %
APPARENCE :
  • Bords : Biseauté sur 4 côtés
UTILISATION :
  • Recommandé pour les endroits secs seulement puisqu'il est absorbant.
  • Collera au sol dans un environnement chaud ou humide. 
  • Peut être coupé à l'aide d'un couteau universel.
  • Les talons hauts, les outils et les objets coupants endommageront le tapis.
  • Ne convient pas aux fauteuils roulants.
  • Ne comprend pas de dessous antidérapant.
  • Non sécuritaire pour le soudage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Laver avec un balai-éponge seulement.
  • Ne pas utiliser d'eau chaude ou d'eau de Javel.
  • Ne pas saturer le tapis.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par l'OSHA
  • Non antistatique
  • Non conducteur
  • Non résistant au feu
  • Non résistant aux produits chimiques
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 cm x 18,3 m3 x 60 pi
ÉPAISSEUR16 mm5/8 po
POIDS80 kg176 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 08 h 06 m 30 s PM; CNWEB5