Établi à caisson à 4 tiroirs/1 pied – 72 x 30 po, dessus en érable

Créez votre propre poste de travail.
  • Dessus en érable à bords arrondis de 1 3/4 po d'épaisseur.
  • Armoire avec 4 tiroirs verrouillables. 2 clés comprises.
  • Construction solide entièrement soudée en acier de calibre 24.
  • Peut supporter jusqu'à 500 lb. Hauteur de table de 34 po.
  • Montage facile avec trous prépercés et matériel d'installation inclus.
  • Accessoires pour établis et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5928-MAPLE 4 tiroirs/1 pied 72 x 30 po 500 209 1 459 $ 1 416 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Caisson à tiroir (extérieur) : 15 x 24 x 32 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur) : 12 1/4 x 22 x 6 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
ÉPAISSEUR :
  • Base : Calibre 20 à 24
  • Tiroir : Calibre 22 à 24
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Caisson à tiroir :
    • Capacité du tiroir : 50 lb
    • Les glissières sont à roulements à billes.
    • Séparateur réglable dans chaque tiroir.
    • Compartiment à plateau dans le tiroir supérieur.
    • Une seule serrure à clé pour toute l'unité.
  • Les pattes peuvent être installées d'un côté ou de l'autre de la table.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Composants en acier : Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS95 kg209 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
  • H-2171-BASE Caisson à 4 tiroirs pour établis à caisson
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/09/2026 07 h 45 m 59 s PM; CNWEB24