Établi à caisson à 4 tiroirs/1 armoire – 96 x 30 po, dessus stratifié

Créez votre propre poste de travail.
  • Dessus stratifié à bords arrondis de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Immense espace de travail de 8 pi avec pieds de support centraux.
  • Armoire avec 4 tiroirs verrouillables. 2 clés comprises.
  • Armoire à 1 porte comprenant une tablette ajustable. 2 clés comprises.
  • Construction solide entièrement soudée en acier de calibre 24.
  • Peut supporter jusqu'à 500 lb. Hauteur de table de 34 po.
  • Montage facile avec trous prépercés et matériel d'installation inclus.
  • Accessoires pour établis et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
CONFIGURATION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5929-LAM 4 tiroirs/1 armoire 96 x 30 po 500 269 1 737 $ 1 695 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Caissons (extérieur) : 15 x 24 x 32 po (larg. x prof. x haut.)
  • Classeur à caisson :
    • Intérieur : 14 5/8 x 22 7/8 x 27 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tablette réglable : 7 hauteurs prédéfinies, tous les 3 1/8 po
  • Tiroirs (intérieur) : 12 1/4 x 22 x 6 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Espace entre les caissons : 66 po
ÉPAISSEUR :
  • Base : Calibre 20 à 24
  • Tiroir : Calibre 22 à 24
  • Classeur à caisson :
    • Porte/tablette du centre : Calibre 20
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Caisson à tiroir :
    • Capacité du tiroir : 50 lb
    • Les glissières sont à roulements à billes.
    • Séparateur réglable dans chaque tiroir.
    • Compartiment à plateau dans le tiroir supérieur.
    • Une seule serrure à clé pour toute l'unité.
  • Classeur à caisson :
    • Poignée chromée verrouillable.
    • Tablette complète ajustable sur centres de 3 po
    • Capacité des tablettes : 150 lb
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Composants en acier : Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 76 cm96 x 30 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
POIDS122 kg269 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-1222-HRDWR Matériel de fixation pour tables d'emballage
  • H-2171-BASE Caisson à 4 tiroirs pour établis à caisson
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/04/2026 06:41:20 a.m.; CNWEB4