Échelle pour accès de remorque – 4 marches

Accès sécuritaire aux semi-remorques.
  • Facile à déplacer grâce à des roues en caoutchouc de 10 po.
  • Tampons agrippants et antidérapants en caoutchouc qui gardent l'échelle en place.
  • Inclinaison graduelle de 50° pour une descente facile en marche avant.
  • Marches et plateforme antidérapantes d'une largeur de 24 po.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (non assemblé).
  • Conforme aux normes des échelles mobiles ANSI 14.7 et OSHA 1910.29.
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
BASE
larg. x prof.
PLATEFORME
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-6062 4 40 po 82 po 400 lb 34 x 56 po 24 x 22 1/2 po 114 1 095 $ 1 061 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 9 1/2 po
  • Hauteur de la rampe : 42 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
14/09/2026 11 h 33 m 27 s PM; CNWEB4