Radiateur électrique pour espace réduit – Portatif, 120 V

Pour chauffer les petits ateliers à partir d'un chauffage localisé. Utilisation sécuritaire à l'intérieur.
  • Se branche dans une prise standard de 120 V.
  • Thermostat de contrôle de la température, 7 à 29 ºC (45 à 85 ºF).
  • Chauffe jusqu'à 150 pi2 (p. ex. un poste de travail de 15 x 10 pi).
  • Arrêt automatique en cas de surchauffe.
  • Contrôle d'inclinaison réglable.
  • Cordon de 6 pi.
  • Poignée confortable.
  • Pattes à coussinets non marquantes.

    Radiateurs électriques
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
VOLTS BTU AMPÈRES WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6099 Portatif 12 x 9 x 13 po 120 5 100 12,5 1 500 12 222 $ 215 $  AJOUTER
UTILISATION :
  • La zone de chauffage dépend de l'isolation, des fenêtres, de la hauteur du plafond, etc.
  • Pour un chauffage optimal, la hauteur de plafond maximale recommandée est de 8 pi.
  • Les éléments chauffants ne brillent pas et ne s'allument pas lorsque l'appareil est en marche.
  • Régler le thermostat de bas à élevé n'augmentera pas la vitesse du ventilateur.
  • La chaleur se dispersera dans la pièce, et non dans la zone située en face de l'appareil de chauffage.
  • AVERTISSEMENT :
    • Ne pas utiliser à l'extérieur.
    • Cet article n'est pas conçu pour les salles de bain, les salles de lavage ou les emplacements mouillés.
    • Éviter d'utiliser une rallonge électrique. Elle pourrait surchauffer et causer un incendie.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.30 x 23 x 33 cm12 x 9 x 13 po
POIDS5 kg12 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/28/2026 01:04:09 a.m.; CNWEB4